Motion
CMMT34912

CRAFTSMAN
CMMT34912

Juego de sockets de punta hexagonal y TORX-Sin impacto, 1/4 pulg., Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Estilo de eje de punta
Artículo MI #14996339
No. Fabricante CMMT34912
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMMT34912

Juego de sockets de punta hexagonal y TORX-Sin impacto, 1/4 pulg., Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Estilo de eje de punta
Artículo MI #14996339
No. Fabricante CMMT34912
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg., 3/8 pulg.
  • Tamaño máx.
    10 mm
  • Tamaño mín.
    4 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Estos zócalos de broca TORX de construcción duradera permiten al usuario final utilizar un trinquete o un destornillador en los sujetadores TORX. Añadirlos a su caja de herramientas le permitirá nunca quedar atrapado sin la herramienta adecuada para el trabajo. Todos los conectores CRAFTSMAN® están respaldados por la garantía de por vida completa de CRAFTSMAN®. TORX℮ es una marca comercial de Acument Intellectual Properties, LLC.
  • Acabado/revestimiento
    Cromo polaco completo
  • Número de piezas
    42
  • Estilo de eje
    Bit
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto

Descripción general

Descripción del fabricante
CMMT34912 ACCESORIO
  • RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: acabado cromado totalmente pulido
  • MAYOR ACCESIBILIDAD Y
  • FIJACIÓN RÁPIDA: Cuando se utiliza un conector de bit con trinquete
  • IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DEL TAMAÑO: Marcas grandes
  • Cumple o supera las especificaciones ASME

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo