Motion
CMMT42606

CRAFTSMAN
CMMT42606

Juego de sockets de punta hexagonal de bola larga - Sin impacto, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Estilo de eje de bit
Artículo MI #14996343
No. Fabricante CMMT42606
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMMT42606

Juego de sockets de punta hexagonal de bola larga - Sin impacto, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Estilo de eje de bit
Artículo MI #14996343
No. Fabricante CMMT42606
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El juego de zócalos de punta hexagonal de bola larga SAE Drive 3/8-inch de 6 piezas tiene un acabado cromado resistente a la corrosión que proporciona cobertura adicional contra el desgaste y al mismo tiempo agrega dureza y durabilidad, lo que permite que su llave dure más tiempo. CRAFTSMANLos juegos de conectores ® cumplen o superan las especificaciones ASME.
  • Acabado/revestimiento
    Cromo polaco completo
  • Número de piezas
    6
  • Estilo de eje
    Bit
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto

Descripción general

Descripción del fabricante
CMMT42606 CHAQUETAS
  • RESISTENTE A LA CORROSIÓN: Acabado cromado para resistencia a la corrosión
  • FRANQUICIA RÁPIDA: el conector de broca permite una fijación rápida cuando se utiliza con trinquete
  • FÁCIL IDENTIFICACIÓN: Marcas grandes para una rápida identificación de la llave combinada
  • Cumple o supera las especificaciones ASME

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo