Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl juego de zócalos de punta hexagonal de bola larga Drive 3/8-inch métrico de 6 piezas tiene un acabado cromado resistente a la corrosión que proporciona una cobertura adicional contra el desgaste y al mismo tiempo agrega dureza y durabilidad, lo que permite que su llave dure más tiempo. CRAFTSMANLos juegos de conectores ® cumplen o superan las especificaciones ASME.
- Acabado/revestimientoCromo polaco completo
- Estilo de ejeBit
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de juego de tomasSin impacto
Descripción general
- RESISTENTE A LA CORROSIÓN: Acabado cromado para resistencia a la corrosión
- FRANQUICIA RÁPIDA: el conector de broca permite una fijación rápida cuando se utiliza con trinquete
- FÁCIL IDENTIFICACIÓN: Marcas grandes para una rápida identificación de la llave combinada
- Cumple o supera las especificaciones ASME