Motion
CMMT45071

CRAFTSMAN
CMMT45071

CMMT45071
Artículo MI #14996351
No. Fabricante CMMT45071
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMMT45071

CMMT45071
Artículo MI #14996351
No. Fabricante CMMT45071
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El juego de herramientas mecánicas VERSASTACK 71PC es un juego completo de herramientas mecánicas de accionamiento 1/4-in y 3/8-in que se integra sin problemas en el sistema VERSASTACK. Un conjunto ideal para incorporar en un arsenal existente de herramientas o un excelente conjunto de arrancadores. Este juego cuenta con los trinquetes de liberación rápida 72 Tooth 1/4" y 3/8" Drive Quick Release Ratchets (CmmT81747 y CmmT81748) de Craftsman, lo que proporciona a los usuarios un equilibrio ideal entre durabilidad y accesibilidad. Todas las herramientas cumplen o superan las especificaciones ASME y están respaldadas por la garantía de por vida completa de Craftsman. Afronta tu próximo proyecto con el PC Full Polish Chrome 71 de Craftsman. Juego de herramientas mecánicas VERSASTACK.
  • Acabado/revestimiento
    Cromo polaco completo
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto

Descripción general

Descripción del fabricante
CMMT45071 71PVERSA HERRAMIENTA MECÁNICA ST
  • MinMAL ARC SWinG: El trinquete de accionamiento de 72 dientes y 3/8" produce un columpio de arco de 5 grados.
  • CONVIENIENCE: conjunto completo de zócalos de accionamiento de 3/8" y accesorios para herramientas de accionamiento.
  • DURABILIDAD: Estuche grande para juego de herramientas mecánicas VERSASTACK. Diseñado para integrarse con el sistema VERSASTACK.
  • RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: acabado cromado pulido completo
  • Cumple o supera las especificaciones ASME.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"