Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesSiempre es mejor tener las herramientas adecuadas para el trabajo y eso es exactamente lo que el 268 pc. 3 La caja de herramientas Drive Mechanics proporciona. Esta caja de herramientas mecánicas viene equipada con trinquetes de 72 dientes, una amplia variedad de herramientas de accionamiento y una resistente caja de moldes de soplado de 3 cajones. Estos estuches duraderos vienen con un asa de transporte y cajones extraíbles organizados por tamaño de unidad (1/4 pulg., 3/8 pulg. y 1/2 pulg.), por lo que es posible transportar solo los cajones alrededor del trabajo. Estos juegos son perfectos para reparaciones de automóviles, construcción general y reparaciones de bricolaje
- Acabado/revestimientoCromo polaco completo
- Estilo de ejeEstándar recto
- Tipo de juego de tomasSin impacto
Descripción general
- MinIMAL ARCH SWinG: los trinquetes de accionamiento de 1/4 pulg., 3/8 pulg. y 1/2 pulg. de 72 dientes producen un balanceo de arco de 5 grados. Equilibrio ideal entre acceso y durabilidad.
- VERÁTIL: Conjunto completo de trinquetes de accionamiento, zócalos, llaves, accesorios de herramientas de accionamiento y brocas especiales de 1/4 pulg., 3/8 pulg. y 1/2 pulg.
- ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS FÁCIL: Estuche moldeado por soplado duradero para facilitar la organización.
- DURADERO: Cromo totalmente pulido para resistencia al óxido y a la corrosión. Cumple o supera las especificaciones de ASME.GARANTÍA DE POR VIDA.