Motion
CMMT45307

CRAFTSMAN
CMMT45307

CMMT45307
Artículo MI #14996353
No. Fabricante CMMT45307
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMMT45307

CMMT45307
Artículo MI #14996353
No. Fabricante CMMT45307
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tanto si es un taller de reparaciones experto como si lo hace usted mismo, asegúrese de que su taller o garaje se mantenga organizado con la ayuda de este juego de herramientas 3-Drawer de 262 piezas VERSASTACK. Ahorra espacio apilando y conectando cómodamente los cajones con otras piezas compatibles para añadir capacidad de almacenamiento. Bloquee firmemente los cajones en su lugar cuando no los utilice con el dial de bloqueo integrado para evitar que sus accesorios y herramientas se caigan. El sistema de tope de cajón integrado le permite retirar fácilmente los cajones, mantenerlos en su lugar o abrirlos con una mano para recuperar sus zócalos, trinquetes, llaves hexagonales, llaves, puntas especiales y otros accesorios. Cuando trabaje en reparaciones domésticas o automotrices, coloque el cajón del juego de herramientas en la parte superior de la caja de herramientas para mantenerlos al alcance de la mano.
  • Acabado/revestimiento
    Cromo polaco completo
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT, 12 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto

Descripción general

Descripción del fabricante
CMMT45307 262-PC JUEGO DE HERRAMIENTAS
  • GESTIONE UNA VARIEDAD DE PROYECTOS: Complete los trabajos de automoción y las correcciones mecánicas generales con este juego de herramientas mecánicas todo en uno de 262 piezas de alta resistencia
  • ABRA Y CIERRE LOS CAJONES CON UNA MANO mientras trabaja con un dial de bloqueo accionado por resorte que bloquea los cajones cuando no se utilizan
  • DISEÑADO PARA LA COMODIDAD: los cajones se pueden anidar en la parte superior de la caja de herramientas para un acceso rápido y almacenamiento temporal
  • CONSTRUCCIÓN DE ACERO DE LARGA DURACIÓN: los zócalos, llaves y trinquetes están acabados con cromo completamente pulido para mayor resistencia y protección contra la corrosión para que sus herramientas duren más
  • EXPERT® PROBADO PARA EL RENDIMIENTO Y LA SEGURIDAD: Cada herramienta del conjunto de herramientas cumple o supera los rigurosos requisitos de rendimiento y seguridad de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos
  • COMPATIBLE CON VERSASTACK: este sistema de almacenamiento flexible permite combinaciones de almacenamiento personalizadas basadas en las necesidades del usuario

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"