Motion
CMMT81625

CRAFTSMAN
CMMT81625

Llave ajustable - 17.9 in de longitud total, material de acero, mango liso
Artículo MI #14996357
No. Fabricante CMMT81625
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMMT81625

Llave ajustable - 17.9 in de longitud total, material de acero, mango liso
Artículo MI #14996357
No. Fabricante CMMT81625
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    17.9 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las llaves ajustables son una herramienta CRAFTSMAN® imprescindible para cualquier caja de herramientas. Estas llaves ajustables tienen una construcción de viga en I de acero para durabilidad y comodidad al aplicar par para liberar esos pernos difíciles. CRAFTSMANLas llaves ajustables ® vienen en tamaños que van de 6 a 24 pulgadas para realizar el trabajo en una variedad de aplicaciones.
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Acabado/revestimiento
    Cromo polaco completo
  • Estilo de mango
    Simple
  • Tipo de mango
    Ajustable
  • Tipo de llave
    Llave ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
CMMT81625 AJUSTE
  • RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: acabado cromado totalmente pulido
  • VERSATILIDAD AÑADIDA: mordazas de apertura ancha
  • IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DEL TAMAÑO: Marcas grandes
  • Cumple o supera las especificaciones ASME

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"