Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Altura1.2000 pulg.
- Longitud10.6000 pulg.
- Longitud total10.6 pulg.
- Ancho2.3000 pulg.
Detalles
- País de origenTaiwán
- Recubrimiento de acabadoCromo polaco completo
- Estilo de agarreMango ergonómico
- Forma de la cabezaGota de lágrima
- MaterialAcero
- Número de piezas1
- Tipo de despliegueLiberación rápida
- Estilo de inversiónInversión estándar
Descripción general
- RESISTENCIA SUPERIOR AL ÓXIDO: Cromado metálico pistola
- 3X MEJOR ACCESO: Mecanismo de trinquete doble de 120 dientes
- FUNCIONAMIENTO SENCILLO CON UNA MANO: incluye función de liberación rápida con palanca de inversión