Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionales81 unidades El juego de herramientas mecánicas de cromo en tono plomizo está hecho para el entusiasta automático, semiprofesional o para hacerlo usted mismo. Este juego viene con el nuevo trinquete de 120-Tooth líder en la industria que proporciona la máxima accesibilidad en lugares estrechos. Con su cabezal delgado y su oscilación de arco de 3 grados, puede entrar en espacios estrechos con facilidad y apretar o aflojar rápidamente un sujetador. Este juego también viene con dos barras de extensión, una junta universal, un enchufe de bujía, un adaptador de broca y una amplia gama de enchufes superficiales y profundos para mayor utilidad. El acabado cromado en bronce ofrece resistencia duradera al óxido, fácil limpieza y un aspecto profesional. Todos estos componentes están embalados en una funda móvil compacta, perfecta para guardarlos en una caja de herramientas, un garaje, un vehículo o exhibirlos con orgullo en su banco de trabajo. La funda cuenta con clips de metal duraderos y bisagras extraíbles de metal para dividir la funda en dos para almacenarla o estar lista para su disponibilidad. La caja también tiene ranuras exteriores para apilar con cajas del mismo tamaño. Asuma su próximo proyecto con nuestro juego de herramientas Gunmetal Chrome de 81 piezas.
- Acabado/revestimientoCromado bronce
- Estilo de ejeEstándar recto
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de juego de tomasSin impacto
Descripción general
- RESISTENCIA SUPERIOR AL ÓXIDO: Cromado metálico pistola
- ACCESO EN ESPACIOS BIEN ILUMINADOS: trinquete de doble trinquete de mango largo de 120-Tooth
- PERMITE ALMACENAR FÁCILMENTE LAS HERRAMIENTAS: Estuche moldeado por soplado duradero
- IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DEL TAMAÑO: Marcas grandes
- Cumple o supera las especificaciones ASME