Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesDesde el torneado de pernos estándar hasta el trabajo en reparaciones específicas de automóviles, el juego de llaves combinadas de trinquete métrico le permite realizar una serie de aplicaciones.
- Acabado/revestimientoCromo polaco completo
- Estilo de mangoSimple
- Tipo de juego de llavesCombinación de trinquetes
Descripción general
- RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: acabado cromado totalmente pulido
- COMPROMISO RÁPIDO: la caja de 12 puntos facilita el acoplamiento del dispositivo de fijación
- LIQUIDACIÓN ADICIONAL DEL NÚCLEO: offset del extremo de la caja 15°
- ACCESO A ESPACIOS BIEN ILUMINADOS: el extremo de la caja de trinquete de 72 dientes te ayuda a llegar a lugares de difícil acceso.
- IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DEL TAMAÑO: Marcas grandes