Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de la cabeza15 °
- Rango de tamaños de llaveDe 1/4 a 15/16 pulg.
Details
- Detalles adicionalesEl juego de llaves combinadas de trinquete estándar (SAE) CRAFTSMAN® de 11 piezas ofrece una serie de aplicaciones, desde el torneado de pernos estándar hasta el trabajo en reparaciones específicas de automóviles.
- Acabado/revestimientoCromo polaco completo
- Estilo de mangoSimple
- Número de piezas11
- Tipo de juego de llavesCombinación de trinquetes
Descripción general
Descripción del fabricante
CMMT87022 11PCSAERATCHETING
- RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: acabado cromado totalmente pulido
- COMPROMISO RÁPIDO: la caja de 12 puntos facilita el acoplamiento del dispositivo de fijación
- LIQUIDACIÓN ADICIONAL DEL NÚCLEO: offset del extremo de la caja 15°
- ACCESO A ESPACIOS BIEN ILUMINADOS: el extremo de la caja de trinquete de 72 dientes te ayuda a llegar a lugares de difícil acceso.
- IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DEL TAMAÑO: Marcas grandes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad