Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabeza15 °
- Rango de tamaños de llaveDe 8 a 17 mm
Detalles
- Detalles adicionalesEste juego se ocupa de todo, desde el torneado de pernos estándar hasta el trabajo en reparaciones específicas de automóviles. El juego de llaves combinadas reversibles de trinquete le permite afrontar la tarea que tiene entre manos.
- Acabado/revestimientoCromo polaco completo
- Estilo de mangoSimple
- Número de piezas7
- Tipo de juego de llavesTrampilla reversible
Descripción general
- RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: acabado cromado totalmente pulido
- COMPROMISO RÁPIDO: la caja de 12 puntos facilita el acoplamiento del dispositivo de fijación
- LIQUIDACIÓN ADICIONAL DEL NÚCLEO: offset del extremo de la caja 15°
- ACCESO A ESPACIOS BIEN ILUMINADOS: el extremo de la caja de trinquete de 72 dientes te ayuda a llegar a lugares de difícil acceso.
- IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DEL TAMAÑO: Marcas grandes