Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesAsuma una amplia gama de tareas con este paquete de 96 unidades Juego de llaves estáticas maestras que incluye 43 llaves combinadas estándar, 20 llaves medianas, 19 llaves combinadas cortas, 10 llaves de desplazamiento profundo de caja doble y 4 llaves ajustables. Este juego duradero resiste la corrosión y proporciona una mayor holgura en los nudillos mientras trabaja. Con el respaldo de una garantía de por vida, estas herramientas ofrecen la calidad y durabilidad que se espera de la marca CRAFTSMAN®.
- Acabado/revestimientoCromo polaco completo
- Estilo de mangoSimple
- Tipo de juego de llavesCombinación
Descripción general
- RESISTE A LA CORROSIÓN: acabado cromado totalmente pulido
- COMPROMISO RÁPIDO: Extremo de caja de 12 puntos con sujetador
- LIQUIDACIÓN ADICIONAL DEL NÚCLEO: offset del extremo de la caja 15°
- CUMPLE O SUPERA LAS especificaciones ASME



