Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl juego de casquillos de rueda 3PC está diseñado para proteger la pintura de la rueda y los acabados superficiales y mantenerlos con el mejor aspecto posible. Cada toma cuenta con un manguito de plástico con código de color y un inserto de plástico para ayudar a evitar arañazos en las ruedas y tuercas. La pared delgada permite más entre la tuerca y la superficie de la rueda. Estos enchufes de grado impacto están fabricados con acero de cro-moly para una durabilidad superior y se almacenan en una práctica caja moldeada por soplado.
- Acabado/revestimientoCromo polaco completo
- Estilo de ejeSemiprofundo
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de juego de tomasImpacto
Descripción general
- DURABILIDAD: Fabricado con acero tratado térmicamente
- TAMAÑOS DE ACCIONAMIENTO: 17mm, 19mm, 21mm tamaños
- PROTECCIÓN: Pared delgada con funda protectora que ayuda a evitar daños en el acabado de la rueda
- COMODIDAD: Estuche duradero para un almacenamiento cómodo