Especificaciones
Detalles
- Tipo de accesorioLlave de tapón del filtro de aceite
Descripción general
Descripción del fabricante
CMMT98320 CABEZAS DE FILTRO DE ACEITE 93MM
- PRECISIÓN: el diseño de canal 36 proporciona un ajuste preciso sobre los extremos de los filtros y las tapas de los filtros
- FÁCIL USO: punto de acoplamiento hexagonal para uso con trinquete de accionamiento 1/2-in
- TAMAÑO DEL ACCIONAMIENTO: también se puede acoplar con una toma 1-1/16-in (27mm)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad