Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la manguera2-1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioAdaptador de herramienta universal
- Detalles adicionalesEl adaptador de herramientas CRAFTSMAN® para aspiradoras húmedas/secas convierte la aspiradora en una máquina de barrido eléctrico. Este práctico adaptador le permite conectar prácticamente cualquier herramienta eléctrica a su aspiradora CRAFTSMAN® para aplicaciones de recogida de polvo. Coloque cepillos de barrido grandes para que los pisos de los talleres queden impecables y utilice cepillos más pequeños para entrar y salir de espacios reducidos y detrás de cajas de herramientas. La suciedad en el garaje de su casa no es una oportunidad cuando utiliza el adaptador de herramientas CRAFTSMAN® para aspiradoras de secado en húmedo.
- Aplicación de filtroRecogida en húmedo/seco
- Para usar conVacíos húmedos/secos con manguera de 2-1/2 pulg.
- Tipo de aspiradoraVacío de taller húmedo/seco
Descripción general
- VERSÁTIL: le permite utilizar una manguera de 2-1/2 pulg. para residuos más grandes y el máximo flujo de aire, pero añade versatilidad al permitir la conexión a herramientas, accesorios y accesorios más pequeños
- SE CONECTA A LA MAYORÍA DE HERRAMIENTAS DE ALIMENTACIÓN: se adapta a la mayoría de herramientas eléctricas con tomas de recogida de polvo para una contención de residuos limpia y sencilla
- RECOGIDA DE POLVO: accesorio de vacío ideal para carpintería o lugares de trabajo con grandes cantidades de generación de polvo
- CONSTRUCCIÓN DE GRADO INDUSTRIAL: los accesorios de aspiradora CRAFTSMAN® en seco/mojado están diseñados para soportar un uso intensivo
- FITS: CRAFTSMAN ® y la mayoría de las demás aspiradoras húmedas/secas con una manguera de 2-1/2 pulg. de diámetro