Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la manguera2-1/2 pulg.
- Longitud de la manguera13 pies
- Longitud total13 pies
Detalles
- Tipo de accesorioKit de manguera
- Detalles adicionalesEl CRAFTSMAN ® de 2-1/2 pulg. x 13 pies La manguera POS-I-LOCK es una manguera flexible de repuesto para aspiradora de taller compatible con las aspiradoras CRAFTSMAN húmedas/secas con puertos de bloqueo POS-I-LOCK o adaptadores POS-I-LOCK. El DUAL-FLEX proporciona una flexibilidad de 180 grados en ambos extremos de la manguera para una mejor maniobrabilidad y tiene casi 2 veces la longitud del CRAFTSMAN ® estándar de 2-1/2 pulg. x 7 pies. Manguera POS-I-LOCK , lo que le proporciona un mayor alcance. Los adaptadores de POS-I-LOCK de se conectan fácilmente y permanecen bloqueados en la aspiradora. Los adaptadores de extremo de manguera giratorios permiten una mayor flexibilidad. Incluye: (1) manguera de 2-1/2 pulgadas x 13 pies, (3) adaptadores.
- Aplicación de filtroRecogida en húmedo/seco
- Para usar conLa mayoría de las aspiradoras
- Tipo de aspiradoraVacío de taller húmedo/seco
Descripción general
- TECNOLOGÍA DUAL-FLEX: DUAL-FLEX proporciona una flexibilidad de 180 grados en ambos extremos de la manguera para una mejor maniobrabilidad
- EXTIENDA EL ALCANCE: La manguera tiene casi 2 veces la longitud de la manguera CRAFTSMAN® estándar para un alcance extendido
- AJUSTE SEGURO: los adaptadores POS-I-LOCK de fácil conexión permanecen bloqueados en la aspiradora
- INCLUYE: (1) 2-1/2 pulg. x 13 pies Manguera, (3) adaptadores
- FITS: CRAFTSMAN ® y la mayoría de las demás aspiradoras de taller que utilizan una manguera de 2-1/2 pulg. de diámetro