Especificaciones
Detalles
- Precisión±0.50 %
- Rango de temperatura ambienteDe 32 °F a 176 °F
- Conexión eléctrica4-Pin M12
- Clasificación Ip del entornoIP67
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316
- Catálogo del fabricante
- SalidaDe 0 a 5 V CC
- Tipo de fuente de alimentaciónDe 8 a 30 V CC
- Rango de presión0-300 psi
- Tiempo de respuesta≤ 4 ms
- SeriePT20
- Estándares cumplidosCumple con cULus, IP67
- Temperatura de almacenamiento-40 °F a 158 °F
- Tipo de transductorPropósito general - Rango fijo
- Vibración10 g según IEC 60068-2-6
Descripción general
- Rangos de manómetro, compuesto, absoluto y vacío de 1 psig a 15,000 psig
- Salidas de corriente y tensión disponibles
- Piezas húmedas de acero inoxidable 316 y 13-8PH
- Cumple con RoHS
- Cumple con CE para suprimir RFI, EMI y ESD
- Cumple con cULus