Motion
PT20-10000PSIG-1-2-10-18

NOSHOK Inc
PT20-10000PSIG-1-2-10-18

Transmisor de presión de rango fijo de uso general, manómetro de 0 a 10000 psi, ±0.5% del span
Artículo MI #15007167
No. Fabricante PT20-10000PSIG-1-2-10-18
Precio356.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
PT20-10000PSIG-1-2-10-18

Transmisor de presión de rango fijo de uso general, manómetro de 0 a 10000 psi, ±0.5% del span
Artículo MI #15007167
No. Fabricante PT20-10000PSIG-1-2-10-18
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
Precio356.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.8 oz

Detalles

  • Precisión
    ±0.50 %
  • Conexión eléctrica
    Forma A DIN
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Salida
    De 0 a 5 V CC
  • Tipo de fuente de alimentación
    De 8 a 30 V CC
  • Rango de presión
    0-10000 psi
  • Conexión del proceso
    G 1/4 B EN 837
  • Serie
    PT20
  • Estándares cumplidos
    Cumple con cULus, IP65
  • Rango de temperatura
    De 32 °F a 176 °F
  • Tipo de transductor
    Propósito general - Rango fijo

Descripción general

Descripción del fabricante
PT20-10000PSIG-1-2-10-18 GEN PURP FIJO
  • Rangos de manómetro, compuesto, absoluto y vacío de 1 psig a 15,000 psig
  • Salidas de corriente y tensión disponibles
  • Piezas húmedas de acero inoxidable 316 y 13-8PH
  • Cumple con RoHS
  • Cumple con CE para suprimir RFI, EMI y ESD
  • Cumple con cULus

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo