Especificaciones
Dimensions
- Peso2.8 oz
Details
- Precisión±0.50 %
- Conexión eléctricaForma A DIN
- Catálogo del fabricante
- SalidaDe 0 a 5 V CC
- Tipo de fuente de alimentaciónDe 8 a 30 V CC
- Rango de presión0-10000 psi
- Conexión del proceso7/16-20 Rosca macho SAE-4
- SeriePT20
- Estándares cumplidosCumple con cULus, IP65
- Rango de temperaturaDe 32 °F a 176 °F
- Tipo de transductorPropósito general - Rango fijo
Descripción general
Descripción del fabricante
PT20-10000PSIG-1-2-45-18 GEN PURP FIJO
- Rangos de manómetro, compuesto, absoluto y vacío de 1 psig a 15,000 psig
- Salidas de corriente y tensión disponibles
- Piezas húmedas de acero inoxidable 316 y 13-8PH
- Cumple con RoHS
- Cumple con CE para suprimir RFI, EMI y ESD
- Cumple con cULus