Motion
PT30-200PSIG-1-5-2-46

NOSHOK Inc
PT30-200PSIG-1-5-2-46

Transmisor de presión de rango fijo de alto rendimiento, manómetro de 0 a 200 psi, ±0.25% del span, línea recta de mejor ajuste no lineal según IEC 61298-2 en condiciones de referencia, 0 V CC a 10 V CC, 3 hilos, 1/4 NPT macho, Deutsch de 3 pines (DT04-3P)
Artículo MI #15007476
No. Fabricante PT30-200PSIG-1-5-2-46
Precio522.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
PT30-200PSIG-1-5-2-46

Transmisor de presión de rango fijo de alto rendimiento, manómetro de 0 a 200 psi, ±0.25% del span, línea recta de mejor ajuste no lineal según IEC 61298-2 en condiciones de referencia, 0 V CC a 10 V CC, 3 hilos, 1/4 NPT macho, Deutsch de 3 pines (DT04-3P)
Artículo MI #15007476
No. Fabricante PT30-200PSIG-1-5-2-46

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio522.22 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    ±0.25 %
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 °F a 185 °F
  • Conexión eléctrica
    Deutsch 3-Pin
  • Clasificación Ip del entorno
    IP67
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 304
  • Catálogo del fabricante
  • Salida
    De 0 a 10 V CC
  • Tipo de fuente de alimentación
    De 12 a 36 V CC
  • Rango de presión
    0-200 psi
  • Tiempo de respuesta
    <lt/> 1 ms
  • Serie
    PT30
  • Estándares cumplidos
    cULus Pending, RoHS Compliant, IP67
  • Temperatura de almacenamiento
    -40 °F a 257 °F
  • Tipo de transductor
    Alto rendimiento - Rango fijo
  • Vibración
    20 g según IEC 60068-2-6

Descripción general

Descripción del fabricante
PT30-200PSIG-1-5-2-46 MÓDULO FIJO DE ALTO PERF
  • Rangos de manómetro, compuesto, absoluto y vacío de 2 psig a 15,000 psig
  • Tamaño compacto
  • Salidas de corriente y tensión disponibles
  • 316 Piezas húmedas de acero inoxidable
  • Cumple con RoHS
  • Fabricado según los estándares CE para suprimir RFI, EMI y ESD
  • cULus pendiente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo