Especificaciones
Detalles
- Precisión±0.25 %
- Rango de temperatura ambiente-4 °F a 185 °F
- Conexión eléctricaForma C DIN
- Clasificación Ip del entornoIP65
- Material de la carcasaAcero inoxidable 304
- Catálogo del fabricante
- SalidaDe 0 a 10 V CC
- Tipo de fuente de alimentaciónDe 12 a 36 V CC
- Rango de presión0-200 psi
- Conexión del proceso7/16-20 Rosca macho SAE-4
- Tiempo de respuesta<lt/> 1 ms
- SeriePT30
- Estándares cumplidoscULus Pending, RoHS Compliant, IP65
- Temperatura de almacenamiento-40 °F a 257 °F
- Tipo de transductorAlto rendimiento - Rango fijo
- Vibración20 g según IEC 60068-2-6
Descripción general
- Rangos de manómetro, compuesto, absoluto y vacío de 2 psig a 15,000 psig
- Tamaño compacto
- Salidas de corriente y tensión disponibles
- 316 Piezas húmedas de acero inoxidable
- Cumple con RoHS
- Fabricado según los estándares CE para suprimir RFI, EMI y ESD
- cULus pendiente