Especificaciones
Dimensiones
- Peso4.5 oz
Detalles
- Precisión±0.25 %
- Conexión eléctricaForma C DIN
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero inoxidable 304
- SalidaDe 0 a 10 V CC
- Tipo de fuente de alimentaciónDe 12 a 36 V CC
- Rango de presión0-3000 psi
- SeriePT30
- Estándares cumplidoscULus Pending, RoHS Compliant, IP65
- Rango de temperatura-4 °F a 185 °F
- Tipo de transductorAlto rendimiento - Rango fijo
Descripción general
- Rangos de manómetro, compuesto, absoluto y vacío de 2 psig a 15,000 psig
- Tamaño compacto
- Salidas de corriente y tensión disponibles
- 316 Piezas húmedas de acero inoxidable
- Cumple con RoHS
- Fabricado según los estándares CE para suprimir RFI, EMI y ESD
- cULus pendiente