Motion
PT30-10000PSIG-1-2-50-36

NOSHOK INC
PT30-10000PSIG-1-2-50-36

Transmisor de presión de rango fijo de alto rendimiento, manómetro de 0 a 10000 psi, ±0.25% del span
Artículo MI #15008190
No. Fabricante PT30-10000PSIG-1-2-50-36
Precio593.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
PT30-10000PSIG-1-2-50-36

Transmisor de presión de rango fijo de alto rendimiento, manómetro de 0 a 10000 psi, ±0.25% del span
Artículo MI #15008190
No. Fabricante PT30-10000PSIG-1-2-50-36
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
Precio593.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    4.5 oz

Detalles

  • Precisión
    ±0.25 %
  • Conexión eléctrica
    Cable integral
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Salida
    De 0 a 5 V CC
  • Tipo de fuente de alimentación
    De 12 a 36 V CC
  • Rango de presión
    0-10000 psi
  • Serie
    PT30
  • Estándares cumplidos
    cULus Pending, RoHS Compliant, IP68
  • Rango de temperatura
    -4 °F a 185 °F
  • Tipo de transductor
    Alto rendimiento - Rango fijo

Descripción general

Descripción del fabricante
PT30-10000PSIG-1-2-50-36 ALTO PERF FIJO R
  • Rangos de manómetro, compuesto, absoluto y vacío de 2 psig a 15,000 psig
  • Tamaño compacto
  • Salidas de corriente y tensión disponibles
  • 316 Piezas húmedas de acero inoxidable
  • Cumple con RoHS
  • Fabricado según los estándares CE para suprimir RFI, EMI y ESD
  • cULus pendiente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron