Motion
PT40-100PSIG-1-1-2-17

NOSHOK INC
PT40-100PSIG-1-1-2-17

Transmisor de presión de rango fijo de alta precisión, manómetro de 0 a 100 psi, ±0.25% del span, línea recta de mejor ajuste no lineal según IEC 61298-2 en condiciones de referencia, 4 mA a 20 mA, 2 hilos, 1/4 NPT macho, DIN forma C con cable de 3 pies
Artículo MI #15008247
No. Fabricante PT40-100PSIG-1-1-2-17
Price $889.18 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
PT40-100PSIG-1-1-2-17

Transmisor de presión de rango fijo de alta precisión, manómetro de 0 a 100 psi, ±0.25% del span, línea recta de mejor ajuste no lineal según IEC 61298-2 en condiciones de referencia, 4 mA a 20 mA, 2 hilos, 1/4 NPT macho, DIN forma C con cable de 3 pies
Artículo MI #15008247
No. Fabricante PT40-100PSIG-1-1-2-17

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 889.18 USD/cada inicio

Specifications

Details

  • Accuracy
    ±0.25 %
  • Ambient Temperature Range
    -4 °F to 176 °F
  • Electrical Connection
    DIN Form C
  • Environment Ip Rating
    IP65
  • Housing Material
    316 Stainless Steel
  • Manufacturer Catalog
  • Output
    4-20 mA
  • Power Supply Type
    10 to 30 Vdc
  • Pressure Range
    0-100 psi
  • Response Time
    <gt/> 1 ms
  • Series
    PT40
  • Standards Met
    RoHS Compliant, IP65
  • Storage Temperature
    -40 °F to 212 °F
  • Transducer Type
    High Accuracy - Fixed Range
  • Vibration
    20 g’s according to IEC 60068-2-6

Overview

Mfr description
PT40-100PSIG-1-1-2-17 HI ACC FIXED RANGE
  • Gauge, compound, absolute and vacuum ranges from 2 psig to 15,000 psig
  • Premium accuracy
  • Current and voltage outputs available
  • 316 and 17-4PH Stainless Steel wetted parts
  • Field adjustable offset and span
  • CE compliant to suppress RFI, EMI and ESD
  • RoHS compliant

You May Also Like

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text

Customers Also Bought