Motion
PT40-100PSIG-1-1-8-16

NOSHOK INC
PT40-100PSIG-1-1-8-16

Transmisor de presión de rango fijo de alta precisión, manómetro de 0 a 100 psi, ±0.25% del span, línea recta de mejor ajuste no lineal según IEC 61298-2 en condiciones de referencia, 4 mA a 20 mA, 2 hilos, 1/2 NPT macho, 1/2 NPT conducto con cable de 3 pies
Artículo MI #15008250
No. Fabricante PT40-100PSIG-1-1-8-16
Precio897.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
PT40-100PSIG-1-1-8-16

Transmisor de presión de rango fijo de alta precisión, manómetro de 0 a 100 psi, ±0.25% del span, línea recta de mejor ajuste no lineal según IEC 61298-2 en condiciones de referencia, 4 mA a 20 mA, 2 hilos, 1/2 NPT macho, 1/2 NPT conducto con cable de 3 pies
Artículo MI #15008250
No. Fabricante PT40-100PSIG-1-1-8-16

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio897.21 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    ±0.25 %
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 °F a 176 °F
  • Conexión eléctrica
    1/2 NPT Conducto
  • Clasificación Ip del entorno
    IP67
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Catálogo del fabricante
  • Salida
    4-20 mA
  • Tipo de fuente de alimentación
    De 10 a 30 V CC
  • Rango de presión
    0-100 psi
  • Tiempo de respuesta
    <gt/> 1 ms
  • Serie
    PT40
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS, IP67
  • Temperatura de almacenamiento
    -40 °F a 212 °F
  • Tipo de transductor
    Alta precisión - Rango fijo
  • Vibración
    20 g según IEC 60068-2-6

Descripción general

Descripción del fabricante
RANGO FIJO HI ACC PT40-100PSIG-1-1-8-16
  • Rangos de manómetro, compuesto, absoluto y vacío de 2 psig a 15,000 psig
  • Precisión de primera calidad
  • Salidas de corriente y tensión disponibles
  • Piezas húmedas de acero inoxidable 316 y 17-4PH
  • Desplazamiento y span ajustables en campo
  • Cumple con CE para suprimir RFI, EMI y ESD
  • Cumple con RoHS