Especificaciones
Detalles
- Precisión±0.25 %
- Rango de temperatura ambiente-4 °F a 176 °F
- Conexión eléctricaForma C DIN
- Clasificación Ip del entornoIP65
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316
- Catálogo del fabricante
- SalidaDe 0 a 10 V CC
- Tipo de fuente de alimentaciónDe 14 a 30 V CC
- Rango de presión0-200 psi
- Tiempo de respuesta<gt/> 1 ms
- SeriePT40
- Estándares cumplidosCumple con RoHS, IP65
- Temperatura de almacenamiento-40 °F a 212 °F
- Tipo de transductorAlta precisión - Rango fijo
- Vibración20 g según IEC 60068-2-6
Descripción general
- Rangos de manómetro, compuesto, absoluto y vacío de 2 psig a 15,000 psig
- Precisión de primera calidad
- Salidas de corriente y tensión disponibles
- Piezas húmedas de acero inoxidable 316 y 17-4PH
- Desplazamiento y span ajustables en campo
- Cumple con CE para suprimir RFI, EMI y ESD
- Cumple con RoHS