Motion
PT40-200PSIG-2-5-2-25

NOSHOK Inc
PT40-200PSIG-2-5-2-25

Transmisor de presión de rango fijo de alta precisión, manómetro de 0 a 200 psi, ±0.125% del span, línea recta de mejor ajuste no lineal según IEC 61298-2 en condiciones de referencia, 0 V CC a 10 V CC, 3 hilos, 1/4 NPT macho, M12 x 1 4 pines
Artículo MI #15008503
No. Fabricante PT40-200PSIG-2-5-2-25
Precio1,024.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
PT40-200PSIG-2-5-2-25

Transmisor de presión de rango fijo de alta precisión, manómetro de 0 a 200 psi, ±0.125% del span, línea recta de mejor ajuste no lineal según IEC 61298-2 en condiciones de referencia, 0 V CC a 10 V CC, 3 hilos, 1/4 NPT macho, M12 x 1 4 pines
Artículo MI #15008503
No. Fabricante PT40-200PSIG-2-5-2-25

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,024.09 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    ±0.125 %
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 °F a 176 °F
  • Conexión eléctrica
    4-Pin M12
  • Clasificación Ip del entorno
    IP67
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Catálogo del fabricante
  • Salida
    De 0 a 10 V CC
  • Tipo de fuente de alimentación
    De 14 a 30 V CC
  • Rango de presión
    0-200 psi
  • Tiempo de respuesta
    <gt/> 1 ms
  • Serie
    PT40
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS, IP67
  • Temperatura de almacenamiento
    -40 °F a 212 °F
  • Tipo de transductor
    Alta precisión - Rango fijo
  • Vibración
    20 g según IEC 60068-2-6

Descripción general

Descripción del fabricante
RANGO FIJO HI ACC PT40-200PSIG-2-5-2-25
  • Rangos de manómetro, compuesto, absoluto y vacío de 2 psig a 15,000 psig
  • Precisión de primera calidad
  • Salidas de corriente y tensión disponibles
  • Piezas húmedas de acero inoxidable 316 y 17-4PH
  • Desplazamiento y span ajustables en campo
  • Cumple con CE para suprimir RFI, EMI y ESD
  • Cumple con RoHS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo