Especificaciones
Dimensions
- Peso7.5 oz
Details
- Precisión±0.25 %
- Conexión eléctricaForma C DIN
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero inoxidable 316
- SalidaDe 0 a 5 V CC
- Tipo de fuente de alimentaciónDe 10 a 30 V CC
- Rango de presión0-500 psi
- SeriePT40
- Estándares cumplidosCumple con RoHS, IP65
- Rango de temperatura-4 °F a 176 °F
- Tipo de transductorAlta precisión - Rango fijo
Descripción general
Descripción del fabricante
RANGO FIJO HI ACC PT40-500PSIG-1-2-2-17
- Rangos de manómetro, compuesto, absoluto y vacío de 2 psig a 15,000 psig
- Precisión de primera calidad
- Salidas de corriente y tensión disponibles
- Piezas húmedas de acero inoxidable 316 y 17-4PH
- Desplazamiento y span ajustables en campo
- Cumple con CE para suprimir RFI, EMI y ESD
- Cumple con RoHS