Motion
PT40-2000PSIG-2-5-45-36

NOSHOK Inc
PT40-2000PSIG-2-5-45-36

Transmisor de presión de rango fijo de alta precisión, manómetro de 0 a 2000 psi, ±0.125% del span
Artículo MI #15008874
No. Fabricante PT40-2000PSIG-2-5-45-36
Price$1,032.10/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
PT40-2000PSIG-2-5-45-36

Transmisor de presión de rango fijo de alta precisión, manómetro de 0 a 2000 psi, ±0.125% del span
Artículo MI #15008874
No. Fabricante PT40-2000PSIG-2-5-45-36

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$1,032.10/each

Especificaciones

Dimensions

  • Peso
    7.5 oz

Details

  • Precisión
    ±0.25 %
  • Conexión eléctrica
    Cable integral
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Salida
    De 0 a 10 V CC
  • Tipo de fuente de alimentación
    De 14 a 30 V CC
  • Rango de presión
    0-2000 psi
  • Serie
    PT40
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS, IP67
  • Rango de temperatura
    -4 °F a 176 °F
  • Tipo de transductor
    Alta precisión - Rango fijo

Descripción general

Descripción del fabricante
PT40-2000PSIG-2-5-45-36 RAN FIJO HI ACC
  • Rangos de manómetro, compuesto, absoluto y vacío de 2 psig a 15,000 psig
  • Precisión de primera calidad
  • Salidas de corriente y tensión disponibles
  • Piezas húmedas de acero inoxidable 316 y 17-4PH
  • Desplazamiento y span ajustables en campo
  • Cumple con CE para suprimir RFI, EMI y ESD
  • Cumple con RoHS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo