Motion
PT40-10000PSIG-1-2-45-7

NOSHOK INC
PT40-10000PSIG-1-2-45-7

Transmisor de presión de rango fijo de alta precisión, manómetro de 0 a 10000 psi, ±0.25% del span
Artículo MI #15009081
No. Fabricante PT40-10000PSIG-1-2-45-7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
PT40-10000PSIG-1-2-45-7

Transmisor de presión de rango fijo de alta precisión, manómetro de 0 a 10000 psi, ±0.25% del span
Artículo MI #15009081
No. Fabricante PT40-10000PSIG-1-2-45-7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    7.5 oz

Detalles

  • Precisión
    ±0.25 %
  • Conexión eléctrica
    Forma C DIN
  • Catálogo del fabricante
  • Salida
    De 0 a 5 V CC
  • Tipo de fuente de alimentación
    De 10 a 30 V CC
  • Rango de presión
    0-10000 psi
  • Conexión del proceso
    7/16-20 Rosca macho SAE-4
  • Serie
    PT40
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS, IP65
  • Rango de temperatura
    -4 °F a 176 °F
  • Tipo de transductor
    Alta precisión - Rango fijo

Descripción general

Descripción del fabricante
PT40-10000PSIG-1-2-45-7 RAN FIJO HI ACC
  • Rangos de manómetro, compuesto, absoluto y vacío de 2 psig a 15,000 psig
  • Precisión de primera calidad
  • Salidas de corriente y tensión disponibles
  • Piezas húmedas de acero inoxidable 316 y 17-4PH
  • Desplazamiento y span ajustables en campo
  • Cumple con CE para suprimir RFI, EMI y ESD
  • Cumple con RoHS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"