Especificaciones
Dimensiones
- Peso7.5 oz
Detalles
- Precisión±0.50 %
- Conexión eléctricaCable integral
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero inoxidable 316
- SalidaDe 0 a 5 V CC
- Tipo de fuente de alimentaciónDe 10 a 30 V CC
- Rango de presión0-36000 psi
- SeriePT41
- Estándares cumplidosCumple con RoHS, IP67
- Rango de temperatura-4 °F a 176 °F
- Tipo de transductorAlta presión - Rango fijo
Descripción general
- Rangos de manómetro de 23,000 psig a 145,000 psig
- Salidas de corriente y tensión disponibles
- Piezas húmedas Elgiloy y acero inoxidable 17-4PH
- Cumple con CE para suprimir RFI, EMI y ESD
- Cumple con RoHS