Motion
PT41-100000PSIG-2-5-6-18

NOSHOK INC
PT41-100000PSIG-2-5-6-18

Transmisor de presión de rango fijo de alta presión, manómetro de 0 a 100000 psi, ±0.25% del span
Artículo MI #15009394
No. Fabricante PT41-100000PSIG-2-5-6-18
Precio11,672.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
PT41-100000PSIG-2-5-6-18

Transmisor de presión de rango fijo de alta presión, manómetro de 0 a 100000 psi, ±0.25% del span
Artículo MI #15009394
No. Fabricante PT41-100000PSIG-2-5-6-18
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
Precio11,672.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    7.5 oz

Detalles

  • Precisión
    ±0.50 %
  • Conexión eléctrica
    Forma A DIN
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Salida
    De 0 a 10 V CC
  • Tipo de fuente de alimentación
    De 14 a 30 V CC
  • Rango de presión
    0-100000 psi
  • Serie
    PT41
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS, IP65
  • Rango de temperatura
    -4 °F a 176 °F
  • Tipo de transductor
    Alta presión - Rango fijo

Descripción general

Descripción del fabricante
PT41-100000PSIG-2-5-6-18 ALTA PRENSA FIJA
  • Rangos de manómetro de 23,000 psig a 145,000 psig
  • Salidas de corriente y tensión disponibles
  • Piezas húmedas Elgiloy y acero inoxidable 17-4PH
  • Cumple con CE para suprimir RFI, EMI y ESD
  • Cumple con RoHS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno