Especificaciones
Detalles
- Tipo de accesorioFijación de amarre de herramienta web: colas de herramienta de anilla D
- Características y beneficios• Cumple con ANSI/ISEA 121-2023 - Certificado por terceros con una capacidad de trabajo máxima de 5lbs (2.3kg) • PUNTO DE ACOPLAMIENTO RETROFIT PARA EL TETÉRICO DE HERRAMIENTAS - Fijación a herramientas manuales con el Trampa de cinta Squids 3755 para crear un punto de acoplamiento para las eslingas de herramientas de amarre • DISEÑADO PARA DURAR - 1in//2.5cm) cincha de nailon de alta resistencia, rosca de nailon de alta resistencia a la tracción y cierre de cincha con doble costura para mayor durabilidad en condiciones difíciles • ANILLO D DURADERA - Acero galvanizado para conexión cautiva para sujetar acolladores de herramientas • LONGITUD - 5.5in (14cm) • MULTI-PACK - Incluye 3 accesorios de amarre de herramientas (la cinta autoadhesiva Calamardo 3755 se vende por separado)
Descripción general
- Cumple con ANSI/ISEA 121-2023 : certificado por terceros con una capacidad de trabajo máxima de 5lbs (2.3kg)
- PUNTO DE ACOPLAMIENTO RETROFIT PARA EL TETÉRICO DE HERRAMIENTAS - Fíjelo a las herramientas manuales con la cinta Squids 3755 para crear un punto de acoplamiento para las eslingas de herramientas de amarre
- HECHO PARA DURAR - 1in//2.5cm) cincha de nailon de alta resistencia, hilo de nailon de alta resistencia a la tracción y cierre de cincha con doble costura para durabilidad en condiciones difíciles
- ANILLO D DURADERO - Acero galvanizado para conexión cautiva para sujetar acolladores de herramientas
- LONGITUD - 5.5in (14cm)
- MULTI-PACK - Incluye 3 accesorios de amarre para herramientas (la cinta autoadhesiva Calamardos 3755 se vende por separado)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación