Especificaciones
Detalles
- Tipo de accesorioFijación de herramienta de alambre - Cola de herramienta de puerta de tornillo
- Características y beneficios• CUMPLE CON EL ESTÁNDAR ANSI/ISEA 121-2023 - Certificado por terceros con una capacidad máxima de trabajo de 3lbs (1.4kg) • PUNTO DE ACOPLAMIENTO DE LA HERRAMIENTA DE RETROFIT - Diseñado para crear puntos de fijación más grandes en herramientas con pequeños orificios cautivos para el amarre de herramientas • INSTALACIÓN FÁCIL - Desatornille la cola de la herramienta de la puerta del tornillo metálico, pegue un extremo a través de un orificio cautivo en la herramienta, lleve el otro extremo alrededor y atorníllelo cerrado para completar el bucle • DURADERO Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN - El cable de acero con revestimiento de PU se mantendrá en entornos extremos y no dañará la herramienta • COMPATIBILIDAD - Compatible con herramientas con un pequeño orificio cautivo, como cuchillos utilitarios, niveles pequeños, cuadrados de velocidad, alicates aislados y más (rosca a través de los agujeros cautivos 0.2in (5mm) o más) • DIMENSIONES - Longitud extendida del cable 6in (15cm) y diámetro del cable 0.1in (2mm) • INCLUYE 6 TALLAS DE HERRAMIENTA DE PUERTA DE TORNILLO
Descripción general
- CUMPLE CON EL ESTÁNDAR ANSI/ISEA 121-2023 : certificado por terceros con una capacidad de trabajo máxima de 3lbs (1.4kg)
- PUNTO DE ACOPLAMIENTO DE LA HERRAMIENTA RETROFIT: diseñado para crear puntos de fijación más grandes en herramientas con pequeños orificios cautivos para el amarre de herramientas
- INSTALACIÓN FÁCIL: Desenrosque la cola de la herramienta de la puerta del tornillo de alambre, pegue un extremo a través de un orificio cautivo en la herramienta, lleve el otro extremo alrededor y enrósquelo para completar el bucle
- DURADERO Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN: el cable de acero con revestimiento de PU aguanta en entornos extremos y no daña la herramienta
- COMPATIBILIDAD - Compatible con herramientas con un pequeño orificio cautivo, como cuchillos utilitarios, niveles pequeños, cuadrados de velocidad, alicates aislados y más (rosca a través de orificios cautivos 0.2in (5mm) o más)
- DIMENSIONES - Longitud extendida del cable 6in (15cm) y diámetro del cable 0.1in (2mm)
- INCLUYE 6 COLAS DE HERRAMIENTA DE PUERTA DE TORNILLO
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación