Motion
19107
3791 .875 pulg. Collar de bloqueo de la barra de conexión plateada - Punto de fijación de la herramienta
Artículo MI #15014086
No. Fabricante 19107
Precio53.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3791 .875 pulg. Collar de bloqueo de la barra de conexión plateada - Punto de fijación de la herramienta
Artículo MI #15014086
No. Fabricante 19107
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
Precio53.91 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • CUMPLE CON EL ESTÁNDAR ANSI/ISEA 121-2018 - Certificado por terceros con una capacidad de trabajo máxima de 7lbs (3.2kg) • PUNTO DE ACOPLAMIENTO DE HERRAMIENTAS RETROFIT - Diseñado para instalarse en conexiones, manguito o barras de naufragio para crear un punto de fijación de la herramienta para el amarre • PUNTO DE CIERRE DE SUJECIÓN - El collarín de bloqueo permite que la barra se tape de forma segura al proporcionar un punto de enganche cuando se almacena en un cinturón de herramientas • INSTALACIÓN FÁCIL - Deslice el collarín de bloqueo sobre la conexión, el manguito o la barra de naufragio y apriete los tornillos de fijación dobles con la llave hexagonal incluida para asegurarlos en su lugar • DURADERO Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN - La construcción de acero galvanizado evita la corrosión en ambientes extremos • PUNTO DE ACOPLAMIENTO GIRATORIO - El collar cuenta con un punto de conexión giratorio para el amarre y evita los enredos y se fija cuando se utiliza con un cordón de herramientas • PUNTO DE ACOPLAMIENTO EXTRAÍBLE - El punto de unión giratorio medio puede retirarse en cualquier punto permitiendo que la solución se utilice exclusivamente como collarín de funda • COMPATIBILIDAD - Compatible con conexión redonda o hexagonal y de 3⁄4” o 7⁄8”, Manguito y barras de naufragio • DOS TAMAÑOS - 3⁄4” (1.9cm) y 7⁄8” (2.2cm) • INCLUYE 1 ANILLO DE BLOQUEO Y 1 LLAVE HEX

Descripción general

Descripción del fabricante
3791 COLLAR DE HERRAMIENTA DE TETÉRICO
  • CUMPLE CON EL ESTÁNDAR ANSI/ISEA 121-2018 : certificado por terceros con una capacidad de trabajo máxima de 7lbs (3.2kg)
  • PUNTO DE ACOPLAMIENTO DE LA HERRAMIENTA RETROFIT: diseñado para instalarse en barras de conexión, manguito o naufragio para crear un punto de acoplamiento de la herramienta para el amarre
  • PUNTO DE CONTENCIÓN: el collarín de bloqueo permite que la barra se holsterice de forma segura al proporcionar un punto de enganche cuando se almacena en un cinturón de herramientas
  • INSTALACIÓN FÁCIL: deslice el collarín de bloqueo sobre la conexión, el manguito o la barra de naufragio y apriete los tornillos de fijación dobles con la llave hexagonal incluida para fijarlos en su lugar
  • DURADERO Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN: la construcción de acero galvanizado evita la corrosión en entornos extremos
  • PUNTO DE ACOPLAMIENTO GIRATORIO - El cuello cuenta con un punto de conexión giratorio para el amarre y evita enredos y se fija cuando se utiliza con un cordón de herramientas
  • PUNTO DE ACOPLAMIENTO EXTRAÍBLE: el punto de acoplamiento giratorio medio puede retirarse en cualquier momento, lo que permite utilizar la solución exclusivamente como collarín de funda
  • COMPATIBILIDAD - Compatible con barras redondas o hexagonales y de conexión, manguito y naufragio de 3⁄4” o 7⁄8”
  • DOS TAMAÑOS: 3⁄4” (1.9cm) y 7⁄8” (2.2cm)
  • INCLUYE 1 COLLAR DE BLOQUEO Y 1 LLAVE HEXAGONAL