Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Cumple con ANSI/ISEA 121-2023 - Certificado por terceros con una capacidad máxima de trabajo de 5lb (2.3kg) con un factor de 2:1 seguridad • TETÉRICO PRÁCTICO - Mantiene las herramientas de mano cerca, elimina los riesgos de enganches y limita la distancia de caída • DISEÑO DE TRACCIÓN - Cierre de velcro con correa de seguridad • PUÑO ELÁSTICO SUAVE - Para comodidad y uso durante todo el día • CARABINER DE ALUMINIO CON BLOQUEO AUTOMÁTICO - Con cierre automático para facilitar fijación segura a las herramientas y un diseño giratorio que minimiza los enredos y fija • BOLSILLO DE ALMACENAMIENTO - Bolsillo incorporado que almacena el mosquetón cuando no se usa • LONGITUD JUNTA - 7in (18cm) • UNA TALLA SE AJUSTA MÁS - Cierre de velcro ajustable
Descripción general
- Cumple con ANSI/ISEA 121-2023 : certificado por terceros con una capacidad de trabajo máxima de 5lb (2.3kg) con un factor de 2:1 seguridad
- TETÉRICO PRÁCTICO: Mantiene las herramientas manuales cerca, elimina los riesgos de enganches y limita la distancia de caída
- DISEÑO PARA TRACCIÓN - Cierre de velcro
- PUÑO ELÁSTICO SUAVE - Para llevar durante todo el día y comodidad
- CARABINER DE ALUMINIO AUTOBLOQUEABLE - Con cierre automático para una fijación fácil y segura a las herramientas y un diseño giratorio que minimiza los enredos y se fija
- BOLSILLO DE ALMACENAMIENTO - Bolsillo incorporado para guardar el mosquetón cuando no se utiliza
- LONGITUD DE LOS JUNTOS - 7in (18cm)
- UNA TALLA SE AJUSTA MÁS - Cierre de velcro ajustable
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación