Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Cumple con ANSI/ISEA 121-2023 - Certificado por terceros con una capacidad de trabajo máxima de 5lb (2.3kg) • TETÉRICO PRÁCTICO - Mantiene las herramientas manuales cerca, elimina los riesgos de enganche y limita la distancia de caída • PUNTO DE ANCLAJE DE ANILLO D - Para facilitar fijación segura a las herramientas • AJUSTABLE - Correas duraderas de velcro que envuelven la muñeca para un ajuste personalizado • PUÑO ELÁSTICO SUAVE - Para comodidad y uso durante todo el día • COMPATIBILIDAD MÁXIMA CON LA LONGITUD DE LOS JUNTOS - 18in (45cm) • UNA TALLA SE AJUSTA MÁS - Se puede llevar en la muñeca desnuda o sobre la ropa • COMPATIBLE CON LOS PESTAÑAS SQUIDS
Descripción general
- Cumple con ANSI/ISEA 121-2023 : certificado por terceros con una capacidad de trabajo máxima de 5lb (2.3kg)
- TETÉRICO PRÁCTICO: Mantiene las herramientas manuales cerca, elimina los riesgos de enganches y limita la distancia de caída
- PUNTO DE ANCLAJE DE ANILLO D - Para una fijación fácil y segura a las herramientas
- AJUSTABLE: correas duraderas de velcro alrededor de la muñeca para un ajuste personalizado
- PUÑO ELÁSTICO SUAVE - Para llevar durante todo el día y comodidad
- COMPATIBILIDAD MÁXIMA CON LA LONGITUD DE ANCLAJE - 18in (45cm)
- LA TAMAÑO MÁS SE AJUSTA - Se puede llevar en la muñeca desnuda o sobre la ropa
- COMPATIBLE CON ESLINGAS DE CALAMARES
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación