Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Cumple con ANSI/ISEA 121-2023 - Certificado por terceros con una capacidad de trabajo máxima de 10lbs (4.5kg) con un factor de 2:1 seguridad • CÓMODO TETÉRICO - Sujeta herramientas cerca del usuario para minimizar la distancia de caída y mantiene el equipo para un acceso cercano • CARABINER DE ALUMINIO CON AUTOBLOQUEO GIRATORIO - Con cierre automático para facilitar fijación segura a las herramientas y un diseño giratorio que minimiza los enredos y fija • PUNTO DE ACOPLAMIENTO RETROFIT PARA EL TETÉREO DE HERRAMIENTAS - Fijación a herramientas manuales o puntos de anclaje con Squids 3755 Tape Trap para crear un punto de fijación para las eslingas de herramientas de amarre • EXTREMO DE LAZO ESTIRABLE + BLOQUEO DE BARREL AJUSTABLE - Roscas de cordón de nylon y cierre alrededor de las herramientas con orificios cautivos • LONGITUD DE PISTA - 15in (38cm) • MULTIPACK - Incluye 3 fijaciones de amarre de herramientas
Descripción general
Descripción del fabricante
3714 ESLINGA DE COLA DE HERRAMIENTA ELÁSTICA
- Cumple con ANSI/ISEA 121-2023 : certificado por terceros con una capacidad de trabajo máxima de 10lbs (4.5kg) con un factor de 2:1 seguridad
- TETÉRICO PRÁCTICO: sujeta las herramientas cerca del usuario para minimizar la distancia de caída y sujeta el equipo para un acceso cercano
- CARABINER DE ALUMINIO CON AUTOBLOQUEO GIRATORIO - Con cierre automático para una fijación fácil y segura a las herramientas y un diseño giratorio que minimiza los enredos y se fija
- PUNTO DE ACOPLAMIENTO RETROFIT PARA EL TETÉRICO DE HERRAMIENTAS - Fíjelo a herramientas manuales o puntos de anclaje con el Trampa de cinta Squids 3755 para crear un punto de acoplamiento para acolladores de herramientas de amarre
- EXTREMO DE LAZO ELÁSTICO + BLOQUEO DE BARREL AJUSTABLE - El cordón de nylon se enrosca y se ciñe alrededor de las herramientas con orificios cautivos
- LONGITUD DE LA ESLINGA - 15in (38cm)
- MULTI-PACK - Incluye 3 accesorios de amarre de herramientas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación