Motion
55060
AEGIR-AFASPM Gafas de seguridad con lentes de espejo naranjas y montura de humo transparente - AFAS polarizado con espejo
Artículo MI #15014095
No. Fabricante 55060
Price$107.95/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AEGIR-AFASPM Gafas de seguridad con lentes de espejo naranjas y montura de humo transparente - AFAS polarizado con espejo
Artículo MI #15014095
No. Fabricante 55060
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
Price$107.95/each

Especificaciones

Details

  • Se ajusta sobre las gafas
    No
  • Material del bastidor
    Nailon
  • Revestimiento de la lente
    Antiempañamiento y antiarañazos mejorados
  • Color de la lente
    Espejo naranja
  • Material de la lente
    Policarbonato

Descripción general

Descripción del fabricante
AEGIR-AFASPM AEGIR POLARIZADO ANTINIEBLA SC
  • RESISTENTE A IMPACTOS - Cumple con ANSI/ISEA Z87.1-2020 (Marca: Z87.1+)
  • DISEÑO DE ESTILO DE HOJA EXTRAGRANDE: proporciona una protección ocular superior y maximiza el campo de visión
  • LIGERO: el armazón minimiza el peso para maximizar la comodidad del trabajador
  • ANTI-FOG MEJORADO - La tecnología Fog-Off+ supera los requisitos ANSI/ISEA Z87.1-2020 (Marcas: Z87.1+ X) y EN166 antivaho con rendimiento antivaho mejorado en comparación con el Fog-Off original
  • RESISTENCIA MEJORADA A LOS ARAÑAZOS - Tecnología Fog-Off+ probada según los requisitos de resistencia a los arañazos de EN166 para una mayor durabilidad
  • LENTE POLARIZADA: para reducir el resplandor y la fatiga ocular
  • PROTECCIÓN UV: la lente filtra el 99.9 por ciento de los rayos UVA, UVB y UVC dañinos para mantener los ojos seguros bajo el sol
  • DURADERO: el marco de alta resistencia se dobla y flexiona sin romperse
  • MONTURA VENTILADA: la ventilación integrada en las cejas mejora el flujo de aire para mejorar el rendimiento antivaho
  • COMODIDAD SIN DESLIZAMIENTO - La punta y las varillas de goma proporcionan comodidad durante todo el día y resisten el sudor