Especificaciones
Details
- Se ajusta sobre las gafasNo
- Estilo de marcoMedio marco
- Color de la patilla de la monturaLima
- Material de la patilla de la monturaGoma
- Tipo de estructuraEnvolver alrededor
- Revestimiento de la lenteAntiempañamiento y antiarañazos mejorados
- Color de la lenteEspejo morado
- Material de la lentePolicarbonato
Descripción general
Descripción del fabricante
AEGIR-AFASPM AEGIR POLARIZADO ANTINIEBLA SC
- RESISTENTE A IMPACTOS - Cumple con ANSI/ISEA Z87.1-2020 (Marca: Z87.1+)
- DISEÑO DE ESTILO DE HOJA EXTRAGRANDE: proporciona una protección ocular superior y maximiza el campo de visión
- LIGERO: el armazón minimiza el peso para maximizar la comodidad del trabajador
- ANTI-FOG MEJORADO - La tecnología Fog-Off+ supera los requisitos ANSI/ISEA Z87.1-2020 (Marcas: Z87.1+ X) y EN166 antivaho con rendimiento antivaho mejorado en comparación con el Fog-Off original
- RESISTENCIA MEJORADA A LOS ARAÑAZOS - Tecnología Fog-Off+ probada según los requisitos de resistencia a los arañazos de EN166 para una mayor durabilidad
- LENTE POLARIZADA: para reducir el resplandor y la fatiga ocular
- PROTECCIÓN UV: la lente filtra el 99.9 por ciento de los rayos UVA, UVB y UVC dañinos para mantener los ojos seguros bajo el sol
- DURADERO: el marco de alta resistencia se dobla y flexiona sin romperse
- MONTURA VENTILADA: la ventilación integrada en las cejas mejora el flujo de aire para mejorar el rendimiento antivaho
- COMODIDAD SIN DESLIZAMIENTO - La punta y las varillas de goma proporcionan comodidad durante todo el día y resisten el sudor
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsCreating the most tenacious work gear is a constant battle against complacency and fleeting trends. The moment you think you've succeeded, you've already fallen behind.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature