Especificaciones
Detalles
- Se ajusta sobre las gafasNo
- Estilo de marcoSin marco
- Color de la patilla de la monturaBorrar
- Material de la patilla de la monturaPolicarbonato
- Tipo de estructuraEnvolver alrededor
- Color de la lenteBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
Descripción general
- CAMPO COMPLETO DE VISIÓN: el diseño sin ribetes maximiza el campo de visión
- LIGERO: el armazón minimiza el peso para maximizar la comodidad del trabajador
- RESISTENTE AL IMPACTO: cumple con los requisitos de protección contra impactos ANSI/ISEA Z87.1-2020 (Marcas: Z87.1+), CSA Z94.3 y EN166
- PROTECCIÓN UV: la lente filtra el 99.9 por ciento de los rayos UVA, UVB y UVC dañinos para mantener los ojos seguros bajo el sol
- PIEZA DE NARIZ SUAVE - Ajustable para comodidad durante todo el día
- VARILLAS FLEXIBLES: cómodas varillas de ajuste flexible que no se deslizan ni pellizcan
- DISEÑO DE VARILLA PLANA - Ajuste cómodo y compatible con accesorios de protección auditiva
- DISEÑO DIELÉCTRICO - No contiene piezas metálicas
- COLOR DE LA LENTE: disponible en transparente, ideal para interiores, con poca luz y de noche (transmisión de luz visual 95 %)
- COLOR DE LA MONTURA - Disponible en transparente
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación