Especificaciones
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Agarre antideslizanteSí
- Material de recubrimientoPoliuretano
- ColorVerde
- AisladoNo
Descripción general
Descripción del fabricante
GUANTES CON REVESTIMIENTO DE POLIURETANO RECICLADOS 7002-ECO
- MATERIALES RECICLADOS POSCONSUMO - Fabricados con tereftalato de polietileno reciclado (punto de poliéster)
- AGARRE FLEXIBLE SIN DESLIZAMIENTO: las palmas recubiertas de PU proporcionan un agarre fuerte pero flexible para un manejo seguro con destreza mejorada en una variedad de superficies
- CAPACIDAD DE PANTALLA TÁCTIL: desliza, toca y escribe fácilmente en smartphones y tabletas sin quitarte los guantes
- PUÑOS DE PUNTO LARGOS Y SIN COSTURAS: se ajustan perfectamente a las muñecas para extender la protección y evitar la entrada de suciedad y residuos
- SENTIDO Y AJUSTE SUPERIORES: el punto de poliéster reciclado sin costuras de calibre 15 con revestimiento de PU es suave, ligero y flexible para un tacto máximo y una fatiga mínima de las manos
- MATERIAL DURADERO - Punto de poliéster de alta calidad para un uso y desgaste duraderos
- LAVABLE A MÁQUINA
- PROBADO: cumple con ANSI/ISEA 105-2016 nivel 4 resistente a la abrasión y nivel 2 resistente a las perforaciones
- EN 388: normas 3131
- FÁCIL DE VENDER - Envuelto por dilatación térmica para facilitar la dispensación
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsCreating the most tenacious work gear is a constant battle against complacency and fleeting trends. The moment you think you've succeeded, you've already fallen behind.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature