Motion
10566
Guantes con revestimiento de PU verde 2XL 1 par 7002-ECO Reciclados
Artículo MI #15014105
No. Fabricante 10566
Precio5.05 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes con revestimiento de PU verde 2XL 1 par 7002-ECO Reciclados
Artículo MI #15014105
No. Fabricante 10566
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
Precio5.05 USD/pr

Especificaciones

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Agarre antideslizante
  • Material de recubrimiento
    Poliuretano
  • Color
    Verde
  • Aislado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES CON REVESTIMIENTO DE POLIURETANO RECICLADOS 7002-ECO
  • MATERIALES RECICLADOS POSCONSUMO - Fabricados con tereftalato de polietileno reciclado (punto de poliéster)
  • AGARRE FLEXIBLE SIN DESLIZAMIENTO: las palmas recubiertas de PU proporcionan un agarre fuerte pero flexible para un manejo seguro con destreza mejorada en una variedad de superficies
  • CAPACIDAD DE PANTALLA TÁCTIL: desliza, toca y escribe fácilmente en smartphones y tabletas sin quitarte los guantes
  • PUÑOS DE PUNTO LARGOS Y SIN COSTURAS: se ajustan perfectamente a las muñecas para extender la protección y evitar la entrada de suciedad y residuos
  • SENTIDO Y AJUSTE SUPERIORES: el punto de poliéster reciclado sin costuras de calibre 15 con revestimiento de PU es suave, ligero y flexible para un tacto máximo y una fatiga mínima de las manos
  • MATERIAL DURADERO - Punto de poliéster de alta calidad para un uso y desgaste duraderos
  • LAVABLE A MÁQUINA
  • PROBADO: cumple con ANSI/ISEA 105-2016 nivel 4 resistente a la abrasión y nivel 2 resistente a las perforaciones
  • EN 388: normas 3131
  • FÁCIL DE VENDER - Envuelto por dilatación térmica para facilitar la dispensación