Motion
21983
Chaleco de seguridad 8205HL-ECO S/M Lime Class 2
Artículo MI #15014124
No. Fabricante 21983
Precio10.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de seguridad 8205HL-ECO S/M Lime Class 2
Artículo MI #15014124
No. Fabricante 21983
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
Precio10.23 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Alta visibilidad
    Sí
  • Material
    Poliéster reciclado
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Color de rayas
    Plata
  • Color del chaleco
    Lima

Descripción general

Descripción del fabricante
CHALECO DE SEGURIDAD 8205HL-ECO CLASE 2 RECICLADO
  • MATERIALES RECICLADOS POSCONSUMO - Fabricados con malla de poliéster 100 % reciclado
  • ALTA VISIBILIDAD - Tipo R, Clase 2 certificada con cinta reflectante 2” para visibilidad en condiciones de poca luz que cumple con los requisitos ANSI/ISEA 107-2020
  • MATERIAL DURADERO - Poliéster de alta calidad para un uso y desgaste duraderos
  • LIGERA TRANSPIRACIÓN - Malla de poliéster 3.3oz
  • FÁCIL ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN - Cierre de velcro
  • TAMAÑO DOBLE: para adaptarse a una variedad de tamaños de cuerpo
  • LAVABLE A MÁQUINA
  • EMBALAJE RECICLADO - Envasado en materiales 100 % polietileno reciclado