Especificaciones
Details
- Alta visibilidadSí
- MaterialPoliéster reciclado
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- Color de rayasPlata
- Color del chalecoLima
Descripción general
Descripción del fabricante
CHALECO DE SEGURIDAD 8205HL-ECO CLASE 2 RECICLADO
- MATERIALES RECICLADOS POSCONSUMO - Fabricados con malla de poliéster 100 % reciclado
- ALTA VISIBILIDAD - Tipo R, Clase 2 certificada con cinta reflectante 2” para visibilidad en condiciones de poca luz que cumple con los requisitos ANSI/ISEA 107-2020
- MATERIAL DURADERO - Poliéster de alta calidad para un uso y desgaste duraderos
- LIGERA TRANSPIRACIÓN - Malla de poliéster 3.3oz
- FÁCIL ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN - Cierre de velcro
- TAMAÑO DOBLE: para adaptarse a una variedad de tamaños de cuerpo
- LAVABLE A MÁQUINA
- EMBALAJE RECICLADO - Envasado en materiales 100 % polietileno reciclado
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsCreating the most tenacious work gear is a constant battle against complacency and fleeting trends. The moment you think you've succeeded, you've already fallen behind.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature