Motion
DP10
DP10 Acondicionador/generador de señales
Artículo MI #15016807
No. Fabricante DP10
Precio740.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DP10 Acondicionador/generador de señales
Artículo MI #15016807
No. Fabricante DP10
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
Precio740.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.66 lb

Detalles

  • Tensión de alimentación
    120/240 V

Descripción general

Descripción del fabricante
GENERADOR ACONDICIONADOR DE SEÑAL DP10
  • Voltaje doble 120/240 VCA, 50/60Hz
  • Rango de funcionamiento de tensión de línea 85-250VAC
  • Bucle cerrado - ± 0.1 % de regulación* (solo modelos ASP)
  • Para los modelos ASP, se requiere encoder - Vea la serie Dart PU
  • Regleta de terminales de barrera: regleta de terminales de enchufe opcional
  • Velocidad mínima y máxima configurables
  • Aceleración y desaceleración lineal configurable (solo ASP)
  • Unidades de visualización programables
  • Salida unipolar y bipolar (solo DP4 )
  • La memoria no volátil conserva la programación personalizada
  • Función de seguridad de bloqueo del programa
  • Almacenamiento y recuperación de memoria de programa de usuario personalizado
  • Temperatura ambiente de -10° a +45°C
  • 100:1 rango de velocidades
  • Tensión de alimentación del sensor 5Vdc, 50mA
  • Rango de señal de entrada del sensor de 0-5 a 0-24Vdc (pulso)
  • Alarmas configurables con salida de relé de forma C
  • Circuito de inhibición: permite el arranque y parada de baja potencia
  • Adecuado para aplicaciones de lavado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno