Especificaciones
Dimensiones
- Peso5.80 oz
Detalles
- Tensión de alimentación120/240 V
Descripción general
- Voltaje doble 120/240 VCA, 50/60Hz
- Rango de funcionamiento de tensión de línea 85-250VAC
- Bucle cerrado - ± 0.1 % de regulación* (solo modelos ASP)
- Para los modelos ASP, se requiere encoder - Vea la serie Dart PU
- Regleta de terminales de barrera: regleta de terminales de enchufe opcional
- Velocidad mínima y máxima configurables
- Aceleración y desaceleración lineal configurable (solo ASP)
- Unidades de visualización programables
- Salida unipolar y bipolar (solo DP4 )
- La memoria no volátil conserva la programación personalizada
- Función de seguridad de bloqueo del programa
- Almacenamiento y recuperación de memoria de programa de usuario personalizado
- Temperatura ambiente de -10° a +45°C
- 100:1 rango de velocidades
- Tensión de alimentación del sensor 5Vdc, 50mA
- Rango de señal de entrada del sensor de 0-5 a 0-24Vdc (pulso)
- Alarmas configurables con salida de relé de forma C
- Circuito de inhibición: permite el arranque y parada de baja potencia
- Adecuado para aplicaciones de lavado