Motion
VF-100C-R
Variador de CA de frecuencia variable EZ VFD
Artículo MI #15017026
No. Fabricante VF-100C-R
Precio495.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CA de frecuencia variable EZ VFD
Artículo MI #15017026
No. Fabricante VF-100C-R
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
Precio495.41 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El nuevo variador de frecuencia variable EZ VFD de Dart Controls es el resultado de varios años preguntando a los clientes: "si pudiera comprar un variador que no requiriera la puesta en marcha de un ingeniero, ¿verdad?". La respuesta fue un rotundo “¡SÍ!”. Estamos muy emocionados de ofrecer este VFD nuevo e innovador al mercado, tanto en versiones de chasis abierto (montaje en panel) como NEMA 4X . Fácil de usar, fácil de instalar. Sin embargo, lo fácil no implica “simple” en términos de diseño: el variador de frecuencia EZ VFD® incluye las características que necesita y la innovación que espera de Dart.
  • Voltaje de salida del variador
    230V
  • Voltaje de alimentación del variador
    110/240 V CA
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Número de fases de entrada
    3 f.
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA 4X

Descripción general

Descripción del fabricante
VF100C-R CHASIS VFD 1 FASE 110-240VAC
  • Suministro de tensión universal (110-250VAC) 50-70Hz
  • Chasis abierto y NEMA 4X en envolvente
  • Control de voltios/Hz
  • Frecuencia de conmutación de 8 kHz
  • 5-120Hz Salida
  • Diseño de placa única resistente a la vibración
  • PFC (Corrección del factor de potencia) ahorra $$
  • LED de encendido y error
  • Límite de corriente de varios niveles (MCL)
  • Apagado automático por exceso de temperatura/límite de corriente
  • Instalación y configuración sencillas
  • Ajuste del Trimpot para:
  • Velocidad MÍN.
  • Velocidad MÁX.
  • Límite de corriente
  • Aceleración
  • Deceleración
  • Refuerzo (arranque)
  • Freno (inyección CC)
  • Placa de Trimpot extraíble - Configuración de variadores idénticos / Prevención de manipulación
  • Ejecutar salida de relé

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno