Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl nuevo variador de frecuencia variable EZ VFD de Dart Controls es el resultado de varios años preguntando a los clientes: "si pudiera comprar un variador que no requiriera la puesta en marcha de un ingeniero, ¿verdad?". La respuesta fue un rotundo “¡SÍ!”. Estamos muy emocionados de ofrecer este VFD nuevo e innovador al mercado, tanto en versiones de chasis abierto (montaje en panel) como NEMA 4X . Fácil de usar, fácil de instalar. Sin embargo, lo fácil no implica “simple” en términos de diseño: el variador de frecuencia EZ VFD® incluye las características que necesita y la innovación que espera de Dart.
- Voltaje de salida del variador230V
- Voltaje de alimentación del variador110/240 V CA
- Clasificación de potencia en servicio normal1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Número de fases de entrada3 f.
- Tipo de productoServovariadores y frecuencia variable de CA
- Estándares cumplidosNEMA 4X
Descripción general
- Suministro de tensión universal (110-250VAC) 50-70Hz
- Chasis abierto y NEMA 4X en envolvente
- Control de voltios/Hz
- Frecuencia de conmutación de 8 kHz
- 5-120Hz Salida
- Diseño de placa única resistente a la vibración
- PFC (Corrección del factor de potencia) ahorra $$
- LED de encendido y error
- Límite de corriente de varios niveles (MCL)
- Apagado automático por exceso de temperatura/límite de corriente
- Instalación y configuración sencillas
- Ajuste del Trimpot para:
- Velocidad MÍN.
- Velocidad MÁX.
- Límite de corriente
- Aceleración
- Deceleración
- Refuerzo (arranque)
- Freno (inyección CC)
- Placa de Trimpot extraíble - Configuración de variadores idénticos / Prevención de manipulación
- Ejecutar salida de relé